• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TGAQ D82-4-4Z Lame quadre per troncatura e scanalatura per inserti con fissaggio tangenziale TANG-GRIP

Codice art.: 3384848
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGFGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3384848
EAN / GTIN 7291075409154
Codice del produttore 3384848
Numero-L L23920 2748

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm, Overall Height (OAH) 61 mm, Overall Length (OAL) 61 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 3.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm
  • Overall Height (OAH) 61 mm
  • Overall Length (OAL) 61 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 82 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANGFGRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello