TGAQ D120-5-4Z-JHP Lame quadre per troncatura e scanalatura per inserti TANG-GRIP a fissaggio tangenziale, con refrigerazione interna

Codice art.: 3370471
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGFGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3370471
EAN / GTIN 7291075404104
Codice del produttore 3370471
Numero-L L23920 1589

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4.7 mm, Overall Height (OAH) 90.5 mm, Overall Length (OAL) 90.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4.7 mm
  • Overall Height (OAH) 90.5 mm
  • Overall Length (OAL) 90.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 120 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANGFGRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello