TGAQ D120-4-4Z Lame quadre per troncatura e scanalatura per inserti con fissaggio tangenziale TANG-GRIP

Codice art.: 3384849
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie TANGFGRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3384849
    EAN / GTIN 7291075409161
    Codice del produttore 3384849
    Numero-L L23920 2759

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm, Overall Height (OAH) 90.5 mm, Overall Length (OAL) 90.5 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 3.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm
    • Overall Height (OAH) 90.5 mm
    • Overall Length (OAL) 90.5 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 120 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TANGFGRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello