TGAQ D120-3-4Z Lame quadre per troncatura e scanalatura per inserti con fissaggio tangenziale TANG-GRIP

Codice art.: 3384847
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGFGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3384847
EAN / GTIN 7291075409147
Codice del produttore 3384847
Numero-L L23920 2751

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Height (OAH) 90.5 mm, Overall Length (OAL) 90.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Overall Height (OAH) 90.5 mm
  • Overall Length (OAL) 90.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 120 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGFGRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello