• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCNM 110-033-M12-3D Punte modulari SUMOCHAM con connessione filettata FLEXFIT per macchine automatiche e multi-mandrino

Codice art.: 3352567
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3352567
EAN / GTIN 7291075401240
Codice del produttore 3352567
Numero-L L24040 466

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 11 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 11.0, Overall Length (OAL) 81.6 mm, Usable Length (LU) 39.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 11 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 11.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 11 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 11.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 110
  • Overall Length (OAL) 81.6 mm
  • Point Length (PL) 1.67 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 59.6 mm
  • Lunghezza utile (LU) 39.6 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello