• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HM390 ETPD.50-03-C.50-05C Frese a candela a 90° per inserti triangolari HM390 TPKT 0502 con 3 taglienti elicoidali

Codice art.: 3346003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346003
EAN / GTIN 7291075392357
Codice del produttore 3346003
Numero-L L23980 1980

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.138″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1/2″
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.138″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 3-1/2″
  • Head Length (LH): 3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello