HM390 TPCT 0502PDR IC830 Inserti triangolari con 3 taglienti elicoidali per precisi spallamenti a 90°

Codice art.: 3346007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346007
EAN / GTIN 7291075392401
Codice del produttore 3346007
Numero-L L23910 750

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Diametro inscritto (IC) 3.94 mm, Lunghezza inserto (INSL) 5.26 mm, Spessore inserto (S) 2.1 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 3.94 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 5.26 mm
  • Spessore inserto (S) 2.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 1 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI3MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello