• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TPCT 1003PDR INOX

Codice art.: 226507 INOX
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC830
Materiale da taglio HM
Codice ISO Inserto TPCT 1003PDR
Avanzamento fz 0,1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Geometria PDR
Denominazione originale prodotto HM390 TPCT 1003PDR IC830
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226507 INOX
EAN / GTIN 7291075313635
Codice del produttore 5607515

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Valori indicativi per ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello