TPKT 1003PDR, IC808, Modello: ST900

Codice art.: 226502 ST900
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
255 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC808
Materiale da taglio HM
Codice ISO Inserto TPKT 1003PDR
Avanzamento fz 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Geometria PDR
Denominazione originale prodotto HM390 TPKT 1003PDR IC808
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226502 ST900
EAN / GTIN 7291075313611
Codice del produttore 5607513

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
280
Acciaio < 900 N/mm²
P
260
Acciaio < 1100 N/mm²
P
240
Acciaio < 1400 N/mm²
P
220
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "HELI3MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello