TGSF 50-3-M12 5Z-JHP Frese di piccolo diametro per incavatura e scanalatura con connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: 3345227
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3345227
EAN / GTIN 7291075396515
Codice del produttore 3345227
Numero-L L24130 113

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12, Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 24.7 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Drive Size (DRVS) 17 mm
  • Functional Length (LF) 10.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TAG 3
  • Overall Length (OAL) 24.7 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello