HM390 TPKR 0401-PCTR IC808 Inserti triangolari per minuterie con 3 taglienti elicoidali per spallamenti a 90°

Codice art.: 3344543
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie NANMILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3344543
    EAN / GTIN 7291075392302
    Codice del produttore 3344543
    Numero-L L23910 419

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Diametro inscritto (IC) 2.8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 4 mm, Spessore inserto (S) 1.6 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 3 mm
    • Diametro inscritto (IC) 2.8 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 4 mm
    • Spessore inserto (S) 1.6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
    • Numero di taglienti 3
    • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 0.4 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello