HM390 ETP D.38-3-MMT06-04 Frese a candela a 90° con connessione filettata MULTI-MASTER per inserti triangolari HM390 TPKR 0401

Codice art.: 3350631
Price per Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3350631
EAN / GTIN 7291075396973
Codice del produttore 3350631
Numero-L L23980 1856

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.36″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.12″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 0.74″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.36″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.12″
  • Drive Size (DRVS): 0.315″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKR 0401
  • Overall Length (OAL): 0.74″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello