MM S-A-L100-C16-T10 Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3102891
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102891
EAN / GTIN 7291075147742
Codice del produttore 3102891
Numero-L L24070 150

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 17.1 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 15.3 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 17.1 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 39000 Rev/min

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello