HM390 ETP D.31-2-C.31-04 Frese a candela a 90° di piccolo diametro per inserti triangolari HM390 TPKR 0401 con 3 taglienti elicoidali

Codice art.: 3343207
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie NANMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3343207
EAN / GTIN 7291075392272
Codice del produttore 3343207
Numero-L L23980 1810

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.313″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.313″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.12″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 0.374″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.313″
  • Diametro della fresa (DC): 0.313″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.313″
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.12″
  • Functional Length (LF): 2-1/2″
  • Head Length (LH): 0.47″
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 0.374″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello