HM390 ETP D10-3-C10-04 Frese a candela a 90° di piccolo diametro per inserti triangolari HM390 TPKR 0401 con 3 taglienti elicoidali

Codice art.: 3321284
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie NANMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3321284
EAN / GTIN 7291075392265
Codice del produttore 3321284
Numero-L L23980 1451

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 12.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Functional Length (LF) 80 mm
  • Head Length (LH) 15 mm
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 12.6 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello