HM390 ETP D10-3-MMT06-04 Frese a candela a 90° con connessione filettata MULTI-MASTER per inserti triangolari HM390 TPKR 0401

Codice art.: 3350629
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3350629
EAN / GTIN 7291075396959
Codice del produttore 3350629
Numero-L L23980 896

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 18.3 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Drive Size (DRVS) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 12 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM390 TPKR 0401
  • Overall Length (OAL) 18.3 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello