• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

AVC-D20-PCLXL-09X Testine intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 80°

Codice art.: 3337804
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3337804
EAN / GTIN 7291075425055
Codice del produttore 3337804
Numero-L L23990 1943

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Functional Length (LF) 26 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 26 mm
  • Functional Width (WF) 13 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello