CXMG 12T512-M3P IC8150 Inserti bilaterali positivi a 80° con spoglia positiva per lavorazioni medie su acciai legati

Codice art.: 3336029
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3336029
    EAN / GTIN 7291075390766
    Codice del produttore 3336029
    Numero-L L23950 2742

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 13.68 mm, Diametro inscritto (IC) 12.5 mm, Spessore inserto (S) 5.8 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 13.68 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
    • Diametro inscritto (IC) 12.5 mm
    • Spessore inserto (S) 5.8 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min D.O.C. 1.2 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello