A-PCLXR 24-4X Barre con fissaggio a leva per inserti rombici a 80° CXMG

Codice art.: 3360445
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3360445
EAN / GTIN 7291075425215
Codice del produttore 3360445
Numero-L L23990 1268

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.49″ ,Functional Length (LF) 14″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.97″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.49″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 14″
  • Functional Width (WF): 0.89″
  • Head Length (LH): 1.97″
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 12..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.97″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 10 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello