CXMG 090402-F3M IC806 Inserti bilaterali positivi a 80° con spoglia positiva per finitura di acciai inox e superleghe

Codice art.: 3366847
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3366847
EAN / GTIN 7291075390889
Codice del produttore 3366847
Numero-L L23950 2973

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 10.4 mm, Diametro inscritto (IC) 9.35 mm, Spessore inserto (S) 4.66 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 10.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.35 mm
  • Spessore inserto (S) 4.66 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.03 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto