CXMG 090408-M3P IC8250 Inserti bilaterali positivi a 80° con spoglia positiva per lavorazioni medie su acciai legati

Codice art.: 3337263
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3337263
    EAN / GTIN 7291075390773
    Codice del produttore 3337263
    Numero-L L23950 3244

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 10.32 mm, Diametro inscritto (IC) 9.35 mm, Spessore inserto (S) 4.65 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 10.32 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.35 mm
    • Spessore inserto (S) 4.65 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.8 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello