• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

A20R PCLXL-09X Barre con fissaggio a leva per inserti rombici a 80° CXMG

Codice art.: 3345200
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3345200
EAN / GTIN 7291075391282
Codice del produttore 3345200
Numero-L L23990 309

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Functional Length (LF) 200 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm, Altezza stelo (H) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 200 mm
  • Functional Width (WF) 13 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CXMG 09..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 10 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 30 mm
  • Altezza stelo (H) 18 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello