MM ERS625B94-5T10 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per sgrossatura. Lunghezza 1.5xD. Elevati volumi di truciolo

Codice art.: 3336751
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336751
EAN / GTIN 7291075388992
Codice del produttore 3336751
Numero-L L24060 913

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.602″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.938″
  • Flute Count (NOF): 5

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.602″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.016″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.938″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Angolo d'elica (FHA): 40 Degrees
  • Functional Length (LF): 1.319″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello