• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MM EC625H94R031-9T10 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con 7, 9 eliche a 36°. Lunghezza 1.5xD

Codice art.: 3336743
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336743
EAN / GTIN 7291075388756
Codice del produttore 3336743
Numero-L L24060 845

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.602″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.938″
  • Flute Count (NOF): 9

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.602″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Raggio dellinserto (RE): 0.031″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.938″
  • Flute Count (NOF): 9
  • Angolo d'elica (FHA): 36 Degrees
  • Functional Length (LF): 1.319″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello