FFQ4 D5.0-10-1.50-12 Frese a manicotto per elevati avanzamenti, con inserti monolaterali a 4 taglienti

Codice art.: 3332988
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3332988
EAN / GTIN 7291075364767
Codice del produttore 3332988
Numero-L L23980 1838

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 3.799″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 4.11″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 5″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.059″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.799″
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 9 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello