• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FFQ4 SOMW 120530T IC808 Inserti quadri bilaterali con 4 taglienti per fresatura con elevati avanzamenti

Codice art.: 3378401
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3378401
EAN / GTIN 7291075451276
Codice del produttore 3378401
Numero-L L23970 66

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 13 mm, Spessore inserto (S) 5.3 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 13 mm
  • Spessore inserto (S) 5.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello