FFQ4 D025-3-050-W25-09 Frese a candela per elevati avanzamenti con inserti monolaterali a 4 taglienti

Codice art.: 3323696
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MILL4FEED
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3323696
    EAN / GTIN 7291075386608
    Codice del produttore 3323696
    Numero-L L23980 283

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 10.7 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
    • Functional Length (LF) 110 mm
    • Head Length (LH) 50 mm
    • Master Insert Identification (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
    • Overall Length (OAL) 110 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5.5 Degrees
    • Angolo del tagliente (KAPR) 12 Degrees
    • Forza (TQ) 2 Nxm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello