FFQ4 D63-08-22-09 Frese a manicotto per elevati avanzamenti con inserti monolaterali con 4 taglienti

Codice art.: 3323460
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323460
EAN / GTIN 7291075386578
Codice del produttore 3323460
Numero-L L23980 94

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 48.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 12 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello