FFQ4 SOMT 090412T IC830 Inserti quadri monolaterali con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: 3323467
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MILL4FEED
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3323467
    EAN / GTIN 7291075386486
    Codice del produttore 3323467
    Numero-L L23970 73

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm, Lunghezza inserto (INSL) 8.5 mm, Spessore inserto (S) 3.9 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Lunghezza inserto (INSL) 8.5 mm
    • Spessore inserto (S) 3.9 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello