FFQ4 SOMT 120516HP-P IC28 Inserti quadri bilaterali con 4 taglienti per fresatura con elevati avanzamenti

Codice art.: 3386805
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3386805
EAN / GTIN 7291075451283
Codice del produttore 3386805
Numero-L L23970 525

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 5.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 5.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto