IFP 340-SPADE IQ IC908 Cuspidi Indexabili per Punte DFN per Lavorazione di Materiali ISO P, ISO M e Superleghe (ISO S)

Codice art.: 3330581
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3330581
EAN / GTIN 7291075452556
Codice del produttore 3330581
Numero-L L24050 2390

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 34 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 34.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 19.7 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 34 mm
  • Functional Length (LF) 14.53 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 34.0
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.168 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 19.7 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello