FFT3 TXMT 020105T IC830 Inserti triangolari per lavorazioni di minuterie con elevati avanzamenti e ridotte profondità di taglio

Codice art.: 3326800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie NAN3FEED
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3326800
    EAN / GTIN 7291075392593
    Codice del produttore 3326800
    Numero-L L23970 546

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Diametro inscritto (IC) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 3.66 mm, Spessore inserto (S) 1.1 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
    • Diametro inscritto (IC) 2 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 3.66 mm
    • Spessore inserto (S) 1.1 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.45 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
    • Numero di taglienti 3

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello