Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 16.3 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.7 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 4.2 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 10 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 3
- Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
- Drive Size (DRVS) 8 mm
- Functional Length (LF) 10 mm
- Master Insert Identification (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
- Overall Length (OAL) 16.3 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.7 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 14 Degrees
- Forza (TQ) 0.5 Nxm