• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MM S-A-H10.5-ER25-T06-H Steli per testine MULTI-MASTER con attacco ER e passaggio del refrigerante interno

Codice art.: 3106246
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106246
EAN / GTIN 7291075193183
Codice del produttore 3106246
Numero-L L24070 10

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T06, Functional Length (LF) 19.6 mm, Overall Length (OAL) 44.5 mm, Shank Size (SS) ER25

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 9.25 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 10.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T06
  • Functional Length (LF) 19.6 mm
  • Overall Length (OAL) 44.5 mm
  • Shank Size (SS) ER25

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello