MM TS-A-L090-C12-T08 Steli cilindrici per testine di fresatura intercambiabili

Codice art.: 3103201
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103201
EAN / GTIN 7291075276978
Codice del produttore 3103201
Numero-L L24070 2

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 11.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 43110 Rev/min

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello