MM S-A-L110-C10-T06-C Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3102989
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102989
EAN / GTIN 7291075147810
Codice del produttore 3102989
Numero-L L24070 18

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 57.9 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T06, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 9.6 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 57.9 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 60 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T06
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 34530 Rev/min

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello