• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MM S-A-H050-SK 40-T15 Mandrini con attacco DIN 69871, per testine MULTI-MASTER

Codice art.: 3106916
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106916
EAN / GTIN 7291075335323
Codice del produttore 3106916
Numero-L L24070 247

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T15, Overall Length (OAL) 25 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 23.9 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 31 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T15
  • Overall Length (OAL) 25 mm
  • Shank Size (SS) 40

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello