Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 26 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 2.2 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 8 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
- Functional Length (LF) 80 mm
- Head Length (LH) 30 mm
- Master Insert Identification (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
- Overall Length (OAL) 80 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 10.8 Degrees
- Tipo di Stelo Round
- Angolo del tagliente (KAPR) 14 Degrees
- Forza (TQ) 0.5 Nxm
- Lunghezza utile (LU) 26 mm