FFT3 EFM D08-2-060-C10-02 Frese a candela di piccolo diametro che montano inserti triangolari monolaterali per elevati avanzamenti

Codice art.: 3334291
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie NAN3FEED
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3334291
    EAN / GTIN 7291075392548
    Codice del produttore 3334291
    Numero-L L23980 2523

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 60 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 17 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 2.2 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 2
    • Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
    • Functional Length (LF) 60 mm
    • Head Length (LH) 20 mm
    • Master Insert Identification (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
    • Overall Length (OAL) 60 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 10.8 Degrees
    • Tipo di Stelo Round
    • Angolo del tagliente (KAPR) 14 Degrees
    • Forza (TQ) 0.5 Nxm
    • Lunghezza utile (LU) 17 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello