MM EBC.750B62-4T12CF IC903 Testine intercambiabili Ball Nose per lavorazioni produttive su materiali duri

Codice art.: 3326626
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3326626
EAN / GTIN 7291075373929
Codice del produttore 3326626
Numero-L L24060 980

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.73″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.62″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 1.543″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.73″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Raggio dellinserto (RE): 3/8″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.62″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
  • Functional Length (LF): 1″
  • Overall Length (OAL): 1.543″

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello