• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MT LNHU 4006 I16UN IC908 Inserti per filettatura American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) a profilo completo

Codice art.: 3323506
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323506
EAN / GTIN 7291075375145
Codice del produttore 3323506
Numero-L L24290 54

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 40 mm, Insert Thickness Total (S1) 6.4 mm, Larghezza inserto (W1) 20.8 mm, Passo del filetto (TP) 1.588 mm, Filetti per pollice (TPI) 16 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 40 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 6.4 mm
  • Larghezza inserto (W1) 20.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 1.588 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT
  • Filetti per pollice (TPI) 16 Threads/″

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello