MTF D080-4-27-40 Frese a manicotto per filettatura

Codice art.: 3323559
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323559
EAN / GTIN 7291075377279
Codice del produttore 3323559
Numero-L L24090 36

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 40 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 60 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello