• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MTE D0.39-1-C.312C-12 Frese a candela per filettatura con stelo cilindrico in metallo duro

Codice art.: 3323191
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323191
EAN / GTIN 7291075377637
Codice del produttore 3323191
Numero-L L24090 221

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Coolant Supply Property (CSP) External ,Diametro della fresa (DC) 0.39″ ,Overall Length (OAL) 5-1/8″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 0.39″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.472″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Overall Length (OAL): 5-1/8″
  • Tipo di Stelo: Round

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello