MT LNHT 1202 I1.25ISO IC908 Inserti per filettatura interna ISO

Codice art.: 5669453
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5669453
    EAN / GTIN 7291075376098
    Codice del produttore 5669453
    Numero-L L24290 81

    Descrizione

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 12 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 2,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm, rozteč závitů (TP) 1,25 mm

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 12 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 2.9 mm
    • Šírka vložky (W1) 6.5 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) INT

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello