• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

MTE D09.5-1-W20-12 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: 3346912
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346912
EAN / GTIN 7291075377170
Codice del produttore 3346912
Numero-L L24090 125

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 9.5 mm, Overall Length (OAL) 85 mm, Lunghezza utile (LU) 15.5 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 7.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 9.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Overall Length (OAL) 85 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 15.5 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello