F75 D125-08-40-M Frese a manicotto a 75° per inserti SPKN/SPKR 1203

Codice art.: 3323020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323020
EAN / GTIN 7291075409413
Codice del produttore 3323020
Numero-L L23980 929

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 130.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 130.7 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 130.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SPKN 1203EDTR
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 75 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello