• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HM390 TPKD125-1.6-2-W1.25 Frese ad elica estesa per inserti triangolari HM390 TPKT 1003 con 3 taglienti elicoidali

Codice art.: 3322873
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3322873
EAN / GTIN 7291075431377
Codice del produttore 3322873
Numero-L L23980 1602

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.653″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.653″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 3.359″
  • Head Length (LH): 2.22″
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Overall Length (OAL): 4-1/2″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello