• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

HM390 TPKT 100304PDR IC330 Inserti triangolari con 3 taglienti elicoidali, per precisi spallamenti a 90°

Codice art.: 5667761
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5667761
EAN / GTIN 7291075313727
Codice del produttore 5667761
Numero-L L23910 132

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10.9 mm, Spessore inserto (S) 3.85 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 60 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.9 mm
  • Spessore inserto (S) 3.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI3MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello