TR6 TNMU 070215 IC808 Inserti bilaterali con sei taglienti tondi, disponibili con raggi da 0.5 a 3.0 mm

Codice art.: 3320923
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TOR6MILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3320923
    EAN / GTIN 7291075387865
    Codice del produttore 3320923
    Numero-L L23910 684

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Diametro inscritto (IC) 5.3 mm, Spessore inserto (S) 2.5 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
    • Diametro inscritto (IC) 5.3 mm
    • Spessore inserto (S) 2.5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "TOR6MILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello