TR6 ERD1.00-5-3.0W1.00-07 Frese a candela multifunzionali che montano quattro differenti geometrie di inserto

Codice art.: 3344287
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TOR6MILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3344287
    EAN / GTIN 7291075395532
    Codice del produttore 3344287
    Numero-L L23980 1858

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.039″ ,Overall Length (OAL) 5.28″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 2.83″

    Proprietà:

    • Body Half Taper Angle (BHTA): 18 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 0.921″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 1″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 5
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.039″
    • Functional Length (LF): 4.139″
    • Head Length (LH): 2.83″
    • Master Insert Identification (MIID): TR6 TNCU 070210
    • Overall Length (OAL): 5.28″
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Lunghezza utile (LU): 2.83″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TOR6MILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello